Beli gear oil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PTT Lubricants Gear Oil Extreme Pressure
    Mulai

    Rp10.999.900

    PTT Lubricants Gear Oil Extreme Pressure
    Deskripsi:
    Pelumas industry gear performa tinggi untuk gear kerja berat diformulasikan dengan additive extreme pressure [EP] qualitas tinggi untuk memberikan perlindungan pada gigi gear di kondisi yang buruk.
    atribut:
    • Volume (L): 200
  2. Deltalube Transmission Fluid Multi Purpose Gear Lubricant (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Deltalube Transmission Fluid Multi Purpose Gear Lubricant (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    790 VARI PURPOSE GEAR LUBRICANTOilDELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant adalah minyak pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Dengan menggunakan DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant maka Diferensial dan Gear box dapat bekerja dengan efisien maxsimal serta mencapai usia maximal. Daya tahannya yang baik terhadap oksidasi membuat DELTALUBE 790 Vari Purpose Gear Lubricant memiliki jangka waktu pemakaian yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan oli-oli pada umumnya. Hal ini dimungkinkan karena :
    atribut:
    • Color: Red
    • Copper Strip Corrosion Test Hour: 1A
  3. KIXX OIL Transmission Fluid Geartec Multipurpose Gear Oil (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp199.900

    KIXX OIL Transmission Fluid Geartec Multipurpose Gear Oil (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Pelumas gear otomotif EP dengan performa tinggi, multi fungsi, stabilitas thermal yang baik.Standar Kinerja :- API GL-5- MIL-L-2105D
  4. Deltalube Transmission Fluid 790 Gear Oil SAE 140 (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Deltalube Transmission Fluid 790 Gear Oil SAE 140 (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 merupakan pelumas roda gigi tertutup yang tahan air dan mampu mengurangi keausan akibat reaksi kimia, maupun gesekan metal. Selaput pada pelumas Other Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 melindungi komponen mesin sejak putaran pertama dan hal ini dapat memperpanjang umur roda gigi.Perlindungan Terbaik untuk Rutinitas AndaDELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 & SAE 140 memakai bahan dasar istimewa yang memiliki indek kekentalan alami yang tinggi, daya tahan terhadap temperatur tinggi, daya tahan istimewa terhadap beban berat, daya lumas yang sempurna dan kadar asam rendah.Gear oil haruslah tahan terhadap air dan DELTALUBE Gear oil 790 SAE 90 tidak mudah bercampur dengan air seperti minyak gear biasa, sehingga tetap dapat melumasi sekalipun terendam air.Tidak hanya itu, keunggulan ANTI KOROSI dengan daya lekat yang dimiliki DELTALUBE 790 & SAE 140 sangat istimewa karena mampu membentuk selaput perlindungan sehingga tidak terjadi kontak langsung antara logam dengan logam yang lainnya. Selaput ini langsung melumasi sejak putaran pertama dan ini dapat memperpanjang umur roda gigi.
    atribut:
    • Color: Red
    • Pour Point (°C): ASTM D 4052: -12
    • Density (g/cm³): 'ASTM D 4052: 905.6 at 15°C
    • Flash Point (COC) (°C): ASTM D 4052: 228
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.6:2017 No : 8282.1226/75.100/I/2024
    • Viscosity (cSt): 'ASTM D 4052: 27.51 at 100°C
    • Viscosity Index: ASTM D 4052: 99
  5. Castrol Motorcycle Oil Matic Activ (Oli Motor)
    Mulai

    Rp49.900

    Castrol Motorcycle Oil Matic Activ (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Tahukah Anda bahwa sebagian besar keausan mesin terjadi saat pemanasan mesin? Oli mesin biasa mengalir keluar dari bagian-bagian mesin ketika mesin berhenti mengakibatkan keausan saat pemanasan. Castrol Activ dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor 4 tak semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin. MEMENUHI ATAU MELAMPAUI STANDAR INDUSTRI:- API SL- JASO MA2- CASTROL ACTIV MATIC dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor Matic 4 tak semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin.
    atribut:
    • Volume (L): 0.8
    • Type: Synthetic Technology
  6. Valvoline Hydraulic Oils
    Mulai

    Rp1.099.900

    Valvoline Hydraulic Oils
    Deskripsi:
    Valvoline Ultramax AW 32 Oils diformulasikan khusus untuk digunakan dalam sistem hidrolik yang menggunakan pompa berkinerja tinggi. Mereka memiliki oksidasi yang sangat baik, karakteristik demulibilitas & peringkat FZG yang tinggi. Produk selanjutnya diperkaya dengan inhibitor karat & busa. Valvoline Ultramax AW 32 Oils diformulasikan untuk memenuhi Cincinnati Milacron P-69, DIN 51524 Bagian 2, Dennison HF-0, spesifikasi Dennison HF-2. Mereka memiliki kemampuan filter yang baik, sifat anti busa, indeks viskositas tinggi, kekuatan film & sifat anti aus yang sangat baik untuk meminimalkan keausan pada pompa, cincin, katup, piston, silinder, dll.
  7. JTC Oil Syringe
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC Oil Syringe
    atribut:
    • Scale: 0.1L increments
    • Capacity (L): 1.5
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  8. Castrol Transmission Fluid Industrial Gear Oil Alpha SP Series (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Castrol Transmission Fluid Industrial Gear Oil Alpha SP Series (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    ALPHA SP SERIES High quality, mineral oil based extreme pressure gear oils. Recommended for the lubrication of industrial gear boxes using forced circulate or splash and oil batch lubrication.
    atribut:
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
    • SAE Grade: ISO3448
  9. Petroasia Motorcycle Lubricant Gear Matic Oil (Pelumas Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    Petroasia Motorcycle Lubricant Gear Matic Oil (Pelumas Motor)
    Deskripsi:
    PETRO
 RENOVA‑GM
memaksimalkan
 daya
tahan
roda
 gigi
motor
 matic anda. Kombinasi teknologi terkini dengan aditif khusus
 memberikan
lubrikasi
yang
 terbaik.
    atribut:
    • Packaging: Bottle
    • Application: Gear Motor Matic
  10. Educati Transmission Fluid Industrial Gear Oil (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Educati Transmission Fluid Industrial Gear Oil (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Educati Ingebo, adalah pelumas roda gigi bertekanan extreme pressure berkualitas tinggi, yang dirancang terutama untuk pelumasan roda gigi industry tugas berat. Daya dukung beban tinggi dan karakteristik antigesekannya dikombinasikan untuk menawarkan kinerja yang unggul di roda gigi.Aplikasi:Educati Ingebo, diformulasikan menggunakan system aditif sulfur-fosfor yang efektif untuk memberikan kinerja tekanan ekstrim yang memungkinkan aplikasi bebas masalah di sebagian besar gearbox industry tertutup menggunakan baja dan roda gigi heliks, plain-gears,rolling-bearings,sliding-surfaces.Educati Ingebo, pelumas memiliki system aditif tekanan extreme pressure (EP) efektif yang memungkinkan untuk digunakan dalam system roda gigi bermuatan tinggi.Tingkatan-mutuAGMA 9005-E02, DIN 51517 Part 3David Brown SI.53.101, US Steel 224
    atribut:
    • Size (L): 200
    • Base Material: Mineral Oil
    • Pour Point (C): -12 (ASTM 97)
  11. Megacools Motorcycle Lubricant Gear Matic Oil (Pelumas Motor)
    Mulai

    Rp11.900

    Megacools Motorcycle Lubricant Gear Matic Oil (Pelumas Motor)
    Deskripsi:
    Matic Gear Oil adalah produk oil resmi yang diproduksi oleh Megacools - Easy Maintenance.Diformulasikan secara khusus dan canggih yang berfungsi untuk memperlancar perpindahan sistem kerja gigi pada motor matic.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2020 No : 2021005671/8.2/IX/2021
  12. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp79.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  13. Lucas Oil Gear Oil SAE 80W-90c
    Mulai

    Rp4.799.900

    Lucas Oil Gear Oil SAE 80W-90c
    Deskripsi:
    Lucas SAE 80W-90 Gear Oil is a technical blend of oils and additives designed to give longer oil life and longer component life with less power draw. It is formulated with special anti-wear agents and anti-seize agent not found in commond gear oils. It contains special lubricity agents for less wear, less heat, less power usage and longer bearing life. We have improved the high speed shock load and significantly improved anti-wear performance, which provides the ultimate protection to gear components.Lucas SAE 80W-90 Gear Oil is formulated with special "climbing additives". This action is especially important in power dividers and hypoid gears. It resist breakdown from contact with water. It will blend with other gear oils, even synthetics.
    atribut:
    • Volume (L): 18.9
    • Color: Clear Light Amber
    • Specific Gravity at 60°F (°F): ASTM=D-1298/Typical=0.9042
    • AGMA Designation: 4EP
    • API Gravity : ASTM=D-1298/Typical=25.0
    • Brookfield Viscosity: 'ASTM=D-2983/Typical=100000 CPS at -26°C
    • Density (lbs/US gal): ASTM=D-1298/Typical=7.529 (at 60°F)
    • FZG: 12 Stage PASS
    • Flash Point COC (°F): ASTM=D-92/Typical=430
    • Odor: Characteristic Petroleum plus sulphur additives
    • Pour Point (°C/°F): ASTM=D-97/Typical= -36 (-33)
    • Viscosity (cSt): 'ASTM=D-445/Typical=15.0 at 100°C
  14. TOP One Transmission Fluid Synthetic Gear Oil Long Life Tested (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp259.900

    TOP One Transmission Fluid Synthetic Gear Oil Long Life Tested (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Merawat mesin kendaraan kesayangan anda dengan biaya yang murah namun berkualitas sangat lah mudah. Hanya dengan menggunakan pelumas yang berbahan dasar sintetis akan membuat tarikan kendaraanmu semakin enteng dan jauh lebih bertenaga.TOP 1 Synthetic Gear Oil adalah pelumas yang diformulasikan dengan bahan dasar sintetik dan aditif khusus serta memenuhi standar API GL-5 Service dan dapat digunakan untuk gardan dan transmisi manual
    atribut:
    • Color: Red
    • SAE Grade: SAE 85W-140
    • API Rating: API GL-4
    • Base Oil Type: Synthetic
    • Size (ml): 1000
  15. Castrol Transmission Fluid Oil (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Castrol Transmission Fluid Oil (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Castrol Transmax Offroad 10Castrol Transmax Offroad 10 is a transmission lubricant using highly refined mineral oil, designed for use in powershift transmissions, direct drive transmissions, wet disc brakes, final drives and differentials in off road machinery where Caterpillar TO-4 is required. It is approved against ZF TE ML 03C and recommended for use in Komatsu off road machinery drivetrain and hydraulics.
    atribut:
    • Size (L): 205
    • Range: Powershift Transmission Fluid
    • Base Oil: Mineral
    • Sector: Commercial Vehicle
  16. YAMALUBE Transmission Fluid Gear Oil OM (Pelumas Transmisi)
    26%
    Mulai

    Rp68.900

    YAMALUBE Transmission Fluid Gear Oil OM (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Oli gear mesin tempel yamaha.
    atribut:
    • API Rating: GL4
  17. Castrol Metal Working Fluid Rust Prevention
    Mulai

    Rp24.999.900

    Castrol Metal Working Fluid Rust Prevention
    Deskripsi:
    Description:Castrol Rustilo DWX 30 is a powerful solvent deposited corrosion preventive with excellent dewateringproperties. The solvent, after evaporation, leaves an ultra-thin greasy protective film.Application:Rustilo DWX 30 rapidly removes water from components subsequent to electroplating processes, after machiningusing soluble cutting fluids, or parts that have been washed. The very thin residual film provides effective mediumterm protection against corrosion during intermediate storage or transportation.Rustilo DWX 30 can also be used as a lubricant for mild press working, where corrosion protection without furthertreatment is required.Although Rustilo DWX 30 can be applied by brushing or spraying, its dewatering action is most effective if thearticles to be protected can be immersed in a dip tank.Advantages:Excellent water displacing and penetrating properties - can be used for displacing water from the mostintricate assemblies with shorter-than-usual dipping times.-Forms an ultra-thin, even film, which does not interfere with air gauge or light refractory measuringequipment; therefore it need not be removed from components subject to inspection. •Effectively suppresses fingerprint corrosion on bright steel and finely finished metal components duringmanufacture. • • High stability against acidic and alkaline contaminations enables long bath-lifetimes. • Low drying time guarantees high productivity level. • Economical in application through large film coverage. • Compatible with mineral oils; is suitable protection for parts of hydraulic systems.Good resistance to emulsification allows the application speeded up by agitation (i.e. for large baskets ofsmall components) or dewatering of alkali-degreased components with a minimum residue of water wash.
    atribut:
    • Volume (L): 209
Daftar Harga gear oil Terbaru November 2026
PTT Lubricants Gear Oil Extreme PressureRp10.999.900
Deltalube Transmission Fluid Multi Purpose Gear Lubricant (Pelumas Transmisi)Rp4.299.900
KIXX OIL Transmission Fluid Geartec Multipurpose Gear Oil (Pelumas Transmisi)Rp199.900
Deltalube Transmission Fluid 790 Gear Oil SAE 140 (Pelumas Transmisi)Rp4.699.900
Castrol Motorcycle Oil Matic Activ (Oli Motor)Rp49.900
Valvoline Hydraulic OilsRp1.099.900
JTC Oil SyringeRp1.199.900
Castrol Transmission Fluid Industrial Gear Oil Alpha SP Series (Pelumas Transmisi)Rp2.499.900
Petroasia Motorcycle Lubricant Gear Matic Oil (Pelumas Motor)Rp9.900
Educati Transmission Fluid Industrial Gear Oil (Pelumas Transmisi)Rp9.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)